曜日別特売

ピアス皿小頭 D=6(SUS410/頭部ホワイト(頭部のみ塗装))(小箱)

ピアス皿小頭 D=6(SUS410/頭部ホワイト(頭部のみ塗装))(小箱) - 大阪魂ピアス皿小頭 D=6(SUS410/頭部ホワイト(頭部のみ塗装))(小箱) - 大阪魂
ねじの呼びM4長さ(mm)10材質SUS410表面処理頭部ホワイト(頭部のみ塗装)十字穴番号#2適合板厚(mm)0.9~3.6頭部形状皿小頭寸法d(Φmm)4.2寸法d3(mm)3.2寸法h(mm)1.7寸法y(mm)3.7寸法dk(Φmm)6内容量1箱(1500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42609646M4×10
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
565:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする