大阪魂
ピアス皿小頭 D=6(鉄/三価ステンコート)(小箱)
十字穴番号
#2
適合板厚(mm)
0.9~3.6
寸法d(Φmm)
4.2
寸法h(mm)
1.7
寸法dk(Φmm)
6
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
長さ(mm)
ねじの呼び
表面処理
頭部形状
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42609786
M4×10
1箱(1000個)
鉄
10
M4
三価ステンコート
皿小頭
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42609795
M4×13
1箱(1000個)
鉄
13
M4
三価ステンコート
皿小頭
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42609804
M4×16
1箱(1000個)
鉄
16
M4
三価ステンコート
皿小頭
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42609813
M4×19
1箱(1000個)
鉄
19
M4
三価ステンコート
皿小頭
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42609822
M4×25
1箱(500個)
鉄
25
M4
三価ステンコート
皿小頭
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください