曜日別特売

ピアス皿小頭 D=6薄板用ロングミニポイント(SUS410)(小箱)

ピアス皿小頭 D=6薄板用ロングミニポイント(SUS410)(小箱) - 九飛勢螺ピアス皿小頭 D=6薄板用ロングミニポイント(SUS410)(小箱) - 九飛勢螺
十字穴番号#2適合板厚(mm)0.8~3.2寸法d(Φmm)4.2寸法I(mm)全ねじ寸法d3(mm)2.9寸法h(mm)1.7寸法y(mm)3.7寸法dk(Φmm)6内容量1箱(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
長さ(mm)
ねじの呼び
頭部形状
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42609847M4×13SUS41013M4皿小頭
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1664:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする