大阪魂
ピアス皿小頭 D=7 細目(SUS410/茶ブロンズ)(小箱)
十字穴番号
#2
適合板厚(mm)
0.9~3.6
寸法d(Φmm)
4.2
寸法I(mm)
全ネジ
寸法d3(mm)
3.4
寸法h(mm)
2
寸法y(mm)
4.5
寸法dk(Φmm)
7
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
長さ(mm)
ねじの呼び
表面処理
頭部形状
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42609883
M4×13
SUS410
13
M4
茶ブロンズ
皿小頭
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42609892
M4×16
SUS410
16
M4
茶ブロンズ
皿小頭
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください