大阪魂
ピアス皿小頭 D=7(SUS410/頭部ホワイト(頭部のみ塗装))(小箱)
ねじの呼び
M4
材質
SUS410
表面処理
頭部ホワイト(頭部のみ塗装)
十字穴番号
#2
適合板厚(mm)
0.9~3.6
頭部形状
皿小頭
寸法d(Φmm)
4.2
寸法I(mm)
全ネジ
寸法h(mm)
2
寸法dk(Φmm)
7
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42609996
M4×10
1箱(1500個)
10
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42610005
M4×13
1箱(1000個)
13
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42610014
M4×16
1箱(1000個)
16
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42610023
M4×25
1箱(500個)
25
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42610032
M4×35
1箱(400個)
35
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください