ピアス折板ビス用キャップ(小箱)

ピアス折板ビス用キャップ(小箱) - 九飛勢螺ピアス折板ビス用キャップ(小箱) - 九飛勢螺ピアス折板ビス用キャップ(小箱) - 九飛勢螺
(7件のレビュー)
材質樹脂寸法H(mm)14寸法D(mm)32.8内容量1箱(150個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42610075グレーグレー
2,398
2,638(税込)
当日出荷
42610084ブルーブルー
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-15
用途: 倉庫折板屋根の防水キャップ無しのビス防水に最適。

まずはモノタロウさんは、いつも迅速な発送で大変助かります!
そして、このような商品はホームセンターではなかなか見つからず、
目的にピッタリでした。
三年前に建てた「ヨド ラヴイージュ・ガレージ」で、
主な部分には防水キャップで施工されたのですが、
メーカーに確認もしましたが設計上ビス止めの仕様の部分もあり、
(困ったのもです)そこの部分から僅かではありますが雨漏りが発生。
濡らしたくないモノも収納している倉庫部分の防水対策として購入。
コーキング材で接着しての使用です。

対象商品 : 42610075
2023-10-31
用途: ルーフ折板の防腐工事
中川木材

ルーフ折板の防腐工事に使用しました。注文から配達到着まで迅速で現場で非常に助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 42610075
2022-02-05
用途: 棒葺き屋根押えボルトの保全用として
つばさホーム有限会社

取付易さ等に問題なく使用できました。紫外線に対応力が明記されていないのが残念です。

1が参考にしています
対象商品 : 42610075
2021-07-25
用途: 折半の雨漏り防止。
河合果樹園農・林・水産業

もう少し厚みがあればと思った。作業は簡単で、漏れもまりました。

対象商品 : 42610075
2017-08-31
用途: 屋根のメンテ
アートデザイン乙坂

かさ部分が、あと少し(直径一センチ位)大きいと雨漏り対策に抜群に良いと思いま。また、かさの深さ五ミリ程度深いと完璧な商品だと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 42610075
2017-06-22
用途: 折半屋根のビス隠し
光サービス

良いですよ
でも、いちいちコーキングは面倒です、、、

対象商品 : 42610075
2016-11-23
用途: セッパンピアスのカバーに
建設業・工事業

建材屋で取り扱いがなかったので大変助かりました。数個変形のモノが入っていましたが、翌日配送で段取りに差し支えなく良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3941:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする