大阪魂
フラッシュポイントHEX(鉄/3価ユニクロ)(小箱)
材質
鉄
表面処理
3価ユニクロ
種類
フラッシュポイントHEX
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじ長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42610145
M5×19
1箱(1000個)
M5
19
全ねじ
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42610154
M5×45
1箱(500個)
M5
45
全ねじ
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42610163
M6×19
1箱(500個)
M6
19
全ねじ
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42610172
M6×25
1箱(500個)
M6
25
全ねじ
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42610181
M6×50
1箱(300個)
M6
50
全ねじ
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42610197
M6×60
1箱(200個)
M6
60
全ねじ
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42610127
M6×70
1箱(200個)
M6
70
-
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42610136
M6×80
1箱(150個)
M6
80
-
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42610206
M6×70
1箱(200個)
M6
70
60
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42610215
M6×90
1箱(150個)
M6
90
60
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください