大阪魂
フラッシュポイントPAN(SUS410/つや消し黒)(小箱)
ねじの呼び
M4
材質
SUS410
表面処理
つや消し黒
種類
フラッシュポイントナベ
寸法H(mm)
2.8
寸法F(mm)
6
ねじの種類
全ねじ
寸法D(Φmm)
8
頭部形状
PAN
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42610434
M4×13
13
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42610443
M4×16
16
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください