大阪魂
フラッシュポイントラッパ(鉄/3価ユニクロ)(小箱)
ねじの呼び
M3.5
材質
鉄
表面処理
3価ユニクロ
種類
フラッシュポイントラッパ
寸法H(mm)
5
寸法F(mm)
5
適合板厚(mm)
2.3まで
ねじの種類
全ねじ
寸法D(mm)
8
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42611021
M3.5×25
1箱(1000個)
25
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42611037
M3.5×41
1箱(500個)
41
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42611046
M3.5×48
1箱(400個)
48
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください