日本パワーファスニング
ボードテック フレキ(鉄/3価ユニクロ)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
#2
種類
ボードテック フレキ
表面処理
3価ユニクロ
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42611572
M4×32
1箱(500個)
M4
18
32
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
42611581
M4×37
1箱(1000個)
M4
18
37
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
42611597
M5×60
1箱(300個)
M5
16
60
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
42611606
M5×80
1箱(200個)
M5
16
80
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください