日本パワーファスニング
ボードテック皿(鉄/3価ユニクロ)(小箱)
(1件のレビュー)
材質
鉄
十字穴番号
#2
種類
ボードテック皿
表面処理
3価ユニクロ
頭部形状
皿
全7種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
28
32
37
45
50
60
80
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42611615
M4×28
1箱(500個)
M4
18
28
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
42611624
M4×32
1箱(500個)
M4
18
32
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
42611642
M4×45
1箱(500個)
M4
18
45
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
42611651
M4×50
1箱(500個)
M4
18
50
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
42611633
M4×37
1箱(1000個)
M4
18
37
オープン
取扱い終了
42611667
M5×60
1箱(300個)
M5
16
60
オープン
取扱い終了
42611676
M5×80
1箱(200個)
M5
16
80
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください