大阪魂
ボンデルワッシャー 黒ゴム(鉄/生地)(小箱)
材質
鉄
表面処理
生地
寸法t(mm)
3
内容量
1箱(500個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法D(Φmm)
ねじの呼び
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42611782
M4×12
4mm用
12
M4
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
42611791
M5×13×3.0
5mm用
13
M5
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
42611807
M6×16
6mm用
16
M6
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください