ヤマヒロ
ランスタッチ ジャックポイントトラス(鉄/3価ユニクロ)(小箱)
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
13
材質
鉄
表面処理
3価ユニクロ
種類
ランスタッチ ジャックポイント
寸法H(mm)
1.6
寸法S(mm)
全ねじ
寸法D(Φmm)
8
頭部形状
トラス
寸法d(Φmm)
4.2
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42611834
M4×13
-
¥
7,298
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29085895
M4×13【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
¥
4,890
¥
3,590
アウトレット
¥
3,949
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください