ヤマヒロ
ロックスター ウルトララインリセス モドトラス(鉄/ホワイト)(小箱)
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
19
材質
鉄
表面処理
生地
寸法H(mm)
4
寸法L1(mm)
7
適合板厚(mm)
4.5まで
寸法D(Φmm)
13.7
頭部形状
トラス
寸法d(Φmm)
4.8
内容量
1箱(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42612141
M5×19
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください