大阪魂
(+)0番1種Bタイプナベ(鉄/クロメト)(小箱)
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
頭部形状
長さ(mm)
ねじの呼び
穴の形状
表面処理
ねじピッチ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42613523
M1.7×5.0
1箱(10000個)
鉄
ナベ
5
M1.7
十字穴
クロメート
0.5
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42613575
M2.0×5.0
1箱(5000個)
鉄
ナベ
5
M2.0
十字穴
クロメート
0.6
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42613426
M1.4×3.5
1箱(10000個)
鉄
ナベ
3.5
M1.4
十字穴
クロメート
0.45
取扱い終了
返品不可
42613435
M1.4×4.0
1箱(10000個)
鉄
ナベ
4
M1.4
十字穴
クロメート
0.45
取扱い終了
返品不可
42613444
M1.4×6.0
1箱(5000個)
鉄
ナベ
6
M1.4
十字穴
クロメート
0.45
取扱い終了
返品不可
42613453
M1.6×3.0
1箱(10000個)
鉄
ナベ
3
M1.6
十字穴
クロメート
0.5
取扱い終了
返品不可
42613462
M1.6×4.0
1箱(10000個)
鉄
ナベ
4
M1.6
十字穴
クロメート
0.5
取扱い終了
返品不可
42613471
M1.6×6.0
1箱(5000個)
鉄
ナベ
6
M1.6
十字穴
クロメート
0.5
取扱い終了
返品不可
42613487
M1.7×2.5
1箱(10000個)
鉄
ナベ
2.5
M1.7
十字穴
クロメート
0.5
取扱い終了
返品不可
42613496
M1.7×3.0
1箱(10000個)
鉄
ナベ
3
M1.7
十字穴
クロメート
0.5
取扱い終了
返品不可
42613505
M1.7×3.5
1箱(10000個)
鉄
ナベ
3.5
M1.7
十字穴
クロメート
0.5
取扱い終了
返品不可
42613514
M1.7×4.0
1箱(10000個)
鉄
ナベ
4
M1.7
十字穴
クロメート
0.5
取扱い終了
返品不可
42613532
M1.7×6.0
1箱(5000個)
鉄
ナベ
6
M1.7
十字穴
クロメート
0.5
取扱い終了
返品不可
42613541
M1.7×8.0
1箱(5000個)
鉄
ナベ
8
M1.7
十字穴
クロメート
0.5
取扱い終了
返品不可
42613557
M2.0×3.0
1箱(10000個)
鉄
ナベ
3
M2.0
十字穴
クロメート
0.6
取扱い終了
返品不可
42613566
M2.0×4.0
1箱(5000個)
鉄
ナベ
4
M2.0
十字穴
クロメート
0.6
取扱い終了
返品不可
42613584
M2.0×6.0
1箱(5000個)
鉄
ナベ
6
M2.0
十字穴
クロメート
0.6
取扱い終了
返品不可
42613593
M2.0×8.0
1箱(5000個)
鉄
ナベ
8
M2.0
十字穴
クロメート
0.6
取扱い終了
返品不可
42613602
M2.0×10.0
1箱(5000個)
鉄
ナベ
10
M2.0
十字穴
クロメート
0.6
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください