(+)0番1種Bタイプナベ(鉄/ニッケル)(小箱)

(+)0番1種Bタイプナベ(鉄/ニッケル)(小箱) - 大阪魂(+)0番1種Bタイプナベ(鉄/ニッケル)(小箱) - 大阪魂(+)0番1種Bタイプナベ(鉄/ニッケル)(小箱) - 大阪魂
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
頭部形状
長さ(mm)
ねじの呼び
穴の形状
表面処理
ねじピッチ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42613627M1.4×2.51箱(10000個)ナベ2.5M1.4十字穴ニッケル0.45
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
42613636M1.4×3.01箱(10000個)ナベ3M1.4十字穴ニッケル0.45
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
42613645M1.4×3.51箱(10000個)ナベ3.5M1.4十字穴ニッケル0.45
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
42613654M1.4×4.01箱(10000個)ナベ4M1.4十字穴ニッケル0.45
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
42613663M1.4×5.01箱(10000個)ナベ5M1.4十字穴ニッケル0.45
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
42613672M1.4×6.01箱(5000個)ナベ6M1.4十字穴ニッケル0.45
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
42613681M1.6×3.01箱(10000個)ナベ3M1.6十字穴ニッケル0.5
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
42613697M1.6×3.51箱(10000個)ナベ3.5M1.6十字穴ニッケル0.5
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
42613706M1.6×4.01箱(10000個)ナベ4M1.6十字穴ニッケル0.5
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42613715M1.6×5.01箱(10000個)ナベ5M1.6十字穴ニッケル0.5
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
42613724M1.6×6.01箱(5000個)ナベ6M1.6十字穴ニッケル0.5
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
42613733M1.6×8.01箱(5000個)ナベ8M1.6十字穴ニッケル0.5
9,098
10,008(税込)
翌々日出荷
返品不可
42613742M1.7×2.51箱(10000個)ナベ2.5M1.7十字穴ニッケル0.5
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42613751M1.7×3.01箱(10000個)ナベ3M1.7十字穴ニッケル0.5
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42613767M1.7×3.51箱(10000個)ナベ3.5M1.7十字穴ニッケル0.5
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
42613776M1.7×4.01箱(10000個)ナベ4M1.7十字穴ニッケル0.5
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
42613785M1.7×5.01箱(10000個)ナベ5M1.7十字穴ニッケル0.5
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
42613794M1.7×6.01箱(5000個)ナベ6M1.7十字穴ニッケル0.5
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
返品不可
42613803M1.7×8.01箱(5000個)ナベ8M1.7十字穴ニッケル0.5
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
42613812M2.0×3.01箱(10000個)ナベ3M2.0十字穴ニッケル0.6
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
42613821M2.0×3.51箱(10000個)ナベ3.5M2.0十字穴ニッケル0.6
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
42613837M2.0×4.01箱(5000個)ナベ4M2.0十字穴ニッケル0.6
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
返品不可
42613846M2.0×5.01箱(5000個)ナベ5M2.0十字穴ニッケル0.6
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
返品不可
42613855M2.0×6.01箱(5000個)ナベ6M2.0十字穴ニッケル0.6
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
42613864M2.0×8.01箱(5000個)ナベ8M2.0十字穴ニッケル0.6
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
42613873M2.0×10.01箱(5000個)ナベ10M2.0十字穴ニッケル0.6
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
42613882M1.4×2.51箱(1000個)ナベ2.5M1.4十字穴ニッケル0.3
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
返品不可
42613891M1.4×3.01箱(1000個)ナベ3M1.4十字穴ニッケル0.3
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
返品不可
42613907M1.4×4.01箱(1000個)ナベ4M1.4十字穴ニッケル0.3
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
返品不可
42613916M1.6×5.01箱(1000個)ナベ5M1.6十字穴ニッケル0.35
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
返品不可
42613925M1.7×2.51箱(1000個)ナベ2.5M1.7十字穴ニッケル0.35
3,098
3,408(税込)
9日以内出荷
返品不可
42613934M1.7×3.01箱(1000個)ナベ3M1.7十字穴ニッケル0.35
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
返品不可
42613943M1.7×4.01箱(1000個)ナベ4M1.7十字穴ニッケル0.35
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
返品不可
42613952M1.7×5.01箱(1000個)ナベ5M1.7十字穴ニッケル0.35
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
返品不可
42613961M1.7×8.01箱(1000個)ナベ8M1.7十字穴ニッケル0.35
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
返品不可
42613977M2.0×3.01箱(1000個)ナベ3M2.0十字穴ニッケル0.4
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
返品不可
42613986M2.0×4.01箱(1000個)ナベ4M2.0十字穴ニッケル0.4
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
返品不可
42613995M2.0×8.01箱(1000個)ナベ8M2.0十字穴ニッケル0.4
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4735:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする