大阪魂
(+)0番1種Bタイプ皿(鉄/3価ホワイト)(小箱)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
頭部形状
長さ(mm)
ねじの呼び
穴の形状
表面処理
ねじピッチ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42614582
M1.7×3.0
1箱(10000個)
鉄
皿
3
M1.7
十字穴
3価ホワイト
0.5
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42614591
M1.7×4.0
1箱(10000個)
鉄
皿
4
M1.7
十字穴
3価ホワイト
0.5
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42614607
M1.7×5.0
1箱(10000個)
鉄
皿
5
M1.7
十字穴
3価ホワイト
0.5
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42614616
M2.0×3.0
1箱(10000個)
鉄
皿
3
M2.0
十字穴
3価ホワイト
0.6
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42614625
M2.0×3.5
1箱(10000個)
鉄
皿
3.5
M2.0
十字穴
3価ホワイト
0.6
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42614634
M2.0×4.0
1箱(5000個)
鉄
皿
4
M2.0
十字穴
3価ホワイト
0.6
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42614643
M2.0×5.0
1箱(5000個)
鉄
皿
5
M2.0
十字穴
3価ホワイト
0.6
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42614652
M2.0×6.0
1箱(5000個)
鉄
皿
6
M2.0
十字穴
3価ホワイト
0.6
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42614661
M2.0×8.0
1箱(5000個)
鉄
皿
8
M2.0
十字穴
3価ホワイト
0.6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42614677
M1.7×3.0
1箱(1000個)
鉄
皿
3
M1.7
十字穴
3価ホワイト
0.35
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42614686
M1.7×4.0
1箱(1000個)
鉄
皿
4
M1.7
十字穴
3価ホワイト
0.35
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42614695
M1.7×5.0
1箱(1000個)
鉄
皿
5
M1.7
十字穴
3価ホワイト
0.35
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42614704
M2.0×4.0
1箱(1000個)
鉄
皿
4
M2.0
十字穴
3価ホワイト
0.4
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44930347
M1.7×3.5
1箱(10000個)
鉄
皿
3.5
M1.7
十字穴
3価ホワイト
0.5
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44930356
M1.7×6.0
1箱(5000個)
鉄
皿
6.0
M1.7
十字穴
3価ホワイト
0.5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44930374
M2.0×10.0
1箱(5000個)
鉄
皿
10.0
M2.0
十字穴
3価ホワイト
0.6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44930331
M1.7×2.5
1箱(10000個)
鉄
皿
2.5
M1.7
十字穴
3価ホワイト
0.5
取扱い終了
返品不可
44930365
M1.7×8.0
1箱(5000個)
鉄
皿
8.0
M1.7
十字穴
3価ホワイト
0.5
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください