(+)0番1種Pタイプナベ(ステンレス)(小箱)

(+)0番1種Pタイプナベ(ステンレス)(小箱) - 大阪魂(+)0番1種Pタイプナベ(ステンレス)(小箱) - 大阪魂(+)0番1種Pタイプナベ(ステンレス)(小箱) - 大阪魂
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
頭部形状
長さ(mm)
ねじの呼び
穴の形状
ねじピッチ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42614923M1.7×3.01箱(2000個)ステンレスナベ3M1.7十字穴0.64
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
返品不可
42614932M1.7×3.51箱(2000個)ステンレスナベ3.5M1.7十字穴0.64
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
返品不可
42614941M1.7×4.01箱(2000個)ステンレスナベ4M1.7十字穴0.64
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
返品不可
42614957M1.7×5.01箱(2000個)ステンレスナベ5M1.7十字穴0.64
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
返品不可
42614966M1.7×6.01箱(2000個)ステンレスナベ6M1.7十字穴0.64
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
返品不可
42614975M2.0×3.01箱(2000個)ステンレスナベ3M2.0十字穴0.79
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
返品不可
42614984M2.0×3.51箱(2000個)ステンレスナベ3.5M2.0十字穴0.79
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
返品不可
42614993M2.0×4.01箱(2000個)ステンレスナベ4M2.0十字穴0.79
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
返品不可
42615002M2.0×4.51箱(2000個)ステンレスナベ4.5M2.0十字穴0.79
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
返品不可
42615011M2.0×5.01箱(2000個)ステンレスナベ5M2.0十字穴0.79
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
返品不可
42615027M2.0×6.01箱(2000個)ステンレスナベ6M2.0十字穴0.79
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
返品不可
42615036M2.0×7.01箱(2000個)ステンレスナベ7M2.0十字穴0.79
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
42615045M2.6×6.01箱(2000個)ステンレスナベ6M2.6十字穴-
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
42615054M1.7×3.01箱(100個)ステンレスナベ3M1.7十字穴0.35
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
42615063M1.7×3.51箱(100個)ステンレスナベ3.5M1.7十字穴0.35
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
42615072M1.7×4.01箱(100個)ステンレスナベ4M1.7十字穴0.35
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
42615081M1.7×5.01箱(100個)ステンレスナベ5M1.7十字穴0.35
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
42615097M1.7×6.01箱(100個)ステンレスナベ6M1.7十字穴0.35
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
42615106M2.0×3.01箱(100個)ステンレスナベ3M2.0十字穴0.4
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
42615115M2.0×3.51箱(100個)ステンレスナベ3.5M2.0十字穴0.4
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
42615124M2.0×4.01箱(100個)ステンレスナベ4M2.0十字穴0.4
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
42615133M2.0×4.51箱(100個)ステンレスナベ4.5M2.0十字穴0.4
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
42615142M2.0×5.01箱(100個)ステンレスナベ5M2.0十字穴0.4
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
42615151M2.0×6.01箱(100個)ステンレスナベ6M2.0十字穴0.4
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
42615167M2.0×7.01箱(100個)ステンレスナベ7M2.0十字穴0.4
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
42615176M2.6×6.01箱(100個)ステンレスナベ6M2.6十字穴0.45
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3925:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする