大阪魂
(+)0番1種Pタイプナベ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
46
件中 1~46件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42615657
M1.4×3.0
1箱(10000個)
M1.4
0.5
3
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42615666
M1.4×4.0
1箱(10000個)
M1.4
0.5
4
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42615675
M1.4×5.0
1箱(10000個)
M1.4
0.5
5
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42615684
M1.4×6.0
1箱(5000個)
M1.4
0.5
6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42615693
M1.6×3.0
1箱(10000個)
M1.6
0.64
3
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42615702
M1.6×3.5
1箱(10000個)
M1.6
0.64
3.5
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42615711
M1.6×4.0
1箱(10000個)
M1.6
0.64
4
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42615727
M1.6×5.0
1箱(10000個)
M1.6
0.64
5
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42615736
M1.6×8.0
1箱(5000個)
M1.6
0.64
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42615745
M1.7×2.5
1箱(10000個)
M1.7
0.64
2.5
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42615754
M1.7×3.0
1箱(10000個)
M1.7
0.64
3
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42615763
M1.7×3.5
1箱(10000個)
M1.7
0.64
3.5
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42615772
M1.7×4.0
1箱(10000個)
M1.7
0.64
4
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42615781
M1.7×4.5
1箱(5000個)
M1.7
0.64
4.5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42615797
M1.7×5.0
1箱(10000個)
M1.7
0.64
5
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42615806
M1.7×6.0
1箱(5000個)
M1.7
0.64
6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42615815
M1.7×8.0
1箱(5000個)
M1.7
0.64
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42615824
M1.7×10.0
1箱(5000個)
M1.7
0.64
10
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42615833
M2.0×3.0
1箱(10000個)
M2.0
0.79
3
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42615842
M2.0×4.0
1箱(5000個)
M2.0
0.79
4
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42615851
M2.0×5.0
1箱(5000個)
M2.0
0.79
5
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42615867
M2.0×6.0
1箱(5000個)
M2.0
0.79
6
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42615876
M2.0×8.0
1箱(5000個)
M2.0
0.79
8
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42615885
M2.0×10.0
1箱(5000個)
M2.0
0.79
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42615894
M2.6×4.0
1箱(5000個)
M2.6
-
4
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42615903
M2.6×5.0
1箱(5000個)
M2.6
-
5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42615912
M2.6×6.0
1箱(5000個)
M2.6
-
6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42615921
M2.6×8.0
1箱(5000個)
M2.6
-
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42615937
M1.4×3.0
1箱(1000個)
M1.4
0.3
3
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42615946
M1.4×4.0
1箱(1000個)
M1.4
0.3
4
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42615955
M1.4×5.0
1箱(1000個)
M1.4
0.3
5
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42615964
M1.4×6.0
1箱(1000個)
M1.4
0.3
6
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42615973
M1.6×3.0
1箱(1000個)
M1.6
0.35
3
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42615982
M1.6×4.0
1箱(1000個)
M1.6
0.35
4
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42615991
M1.7×3.0
1箱(1000個)
M1.7
0.35
3
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42616007
M1.7×3.5
1箱(1000個)
M1.7
0.35
3.5
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42616016
M1.7×4.0
1箱(1000個)
M1.7
0.35
4
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42616025
M1.7×5.0
1箱(1000個)
M1.7
0.35
5
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42616034
M1.7×6.0
1箱(1000個)
M1.7
0.35
6
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42616043
M1.7×8.0
1箱(1000個)
M1.7
0.35
8
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42616052
M1.7×10.0
1箱(1000個)
M1.7
0.35
10
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42616061
M2.0×4.0
1箱(1000個)
M2.0
0.4
4
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42616077
M2.0×5.0
1箱(1000個)
M2.0
0.4
5
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42616086
M2.0×8.0
1箱(1000個)
M2.0
0.4
8
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42616095
M2.6×8.0
1箱(1000個)
M2.6
0.45
8
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45091645
M2.0×3.5
1箱(5000個)
M2.0
0.79
3.5
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください