大阪魂
(+)0番1種Pタイプ皿(ステンレス)(小箱)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
頭部形状
長さ(mm)
ねじの呼び
穴の形状
ねじピッチ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42616892
M1.7×3.0
1箱(2000個)
ステンレス
皿
3
M1.7
十字穴
0.64
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42616901
M1.7×4.0
1箱(2000個)
ステンレス
皿
4
M1.7
十字穴
0.64
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42616917
M1.7×5.0
1箱(2000個)
ステンレス
皿
5
M1.7
十字穴
0.64
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42616926
M1.7×4.0
1箱(100個)
ステンレス
皿
4
M1.7
十字穴
0.35
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42616935
M1.7×5.0
1箱(100個)
ステンレス
皿
5
M1.7
十字穴
0.35
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください