大阪魂
(+)0番1種Pタイプ皿(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42617084
M1.7×3.0
1箱(10000個)
M1.7
0.64
3
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42617093
M1.7×3.5
1箱(10000個)
M1.7
0.64
3.5
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42617102
M1.7×4.0
1箱(10000個)
M1.7
0.64
4
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42617111
M2.0×4.0
1箱(5000個)
M2.0
0.79
4
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42617127
M2.0×5.0
1箱(5000個)
M2.0
0.79
5
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42617136
M2.0×6.0
1箱(5000個)
M2.0
0.79
6
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42617145
M2.6×4.0
1箱(5000個)
M2.6
-
4
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42617154
M2.6×5.0
1箱(5000個)
M2.6
-
5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42617163
M2.6×6.0
1箱(5000個)
M2.6
-
6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42617172
M2.6×8.0
1箱(5000個)
M2.6
-
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42617181
M1.7×3.5
1箱(1000個)
M1.7
0.35
3.5
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42617197
M1.7×4.0
1箱(1000個)
M1.7
0.35
4
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42617206
M2.0×4.0
1箱(1000個)
M2.0
0.4
4
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44932431
M2.0×3.5
1箱(10000個)
M2.0
0.79
3.5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44932465
M2.6×5
1箱(5000個)
M2.6
-
5
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44932413
M1.7×6.0
1箱(5000個)
M1.7
0.64
6.0
取扱い終了
返品不可
44932422
M1.7×8.0
1箱(5000個)
M1.7
0.64
8.0
取扱い終了
返品不可
44932447
M2.0×8.0
1箱(5000個)
M2.0
0.79
8.0
取扱い終了
返品不可
44932456
M2.0×10.0
1箱(5000個)
M2.0
0.79
10.0
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください