曜日別特売

(+)0番1種ナベ小ねじ(鉄/アロック3価ブラック)(小箱)

(+)0番1種ナベ小ねじ(鉄/アロック3価ブラック)(小箱) - 大阪魂(+)0番1種ナベ小ねじ(鉄/アロック3価ブラック)(小箱) - 大阪魂
寸法H(mm)0.6寸法D(Φmm)3寸法M(mm)2寸法Q(mm)(最大)1.21/(最小)0.91
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
頭部形状
長さ(mm)
ねじの呼び
穴の形状
表面処理
ねじピッチ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42623384M2.0×3.01箱(10000個)ナベ3M2.0十字穴アロック3価ブラック0.4
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42623393M2.0×4.01箱(5000個)ナベ4M2.0十字穴アロック3価ブラック0.4
32,980
36,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
42623402M2.0×5.01箱(5000個)ナベ5M2.0十字穴アロック3価ブラック0.4
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2484:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする