曜日別特売

(+)0番1種ナベ小ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱)

(+)0番1種ナベ小ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱) - 大阪魂(+)0番1種ナベ小ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱) - 大阪魂(+)0番1種ナベ小ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱) - 大阪魂
(2件のレビュー)
190件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
頭部形状
長さ(mm)
ねじの呼び
穴の形状
表面処理
ねじピッチ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42625843M1.0×2.51箱(10000個)ナベ2.5M1.0十字穴亜鉛黒0.25
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
42625852M1.0×3.01箱(10000個)ナベ3M1.0十字穴亜鉛黒0.25
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
42625861M1.0×4.01箱(10000個)ナベ4M1.0十字穴亜鉛黒0.25
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
42625877M1.0×5.01箱(10000個)ナベ5M1.0十字穴亜鉛黒0.25
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42625886M1.2×2.01箱(10000個)ナベ2M1.2十字穴亜鉛黒0.25
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
42625904M1.2×4.01箱(10000個)ナベ4M1.2十字穴亜鉛黒0.25
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
42625913M1.2×5.01箱(10000個)ナベ5M1.2十字穴亜鉛黒0.25
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
42625922M1.4×1.41箱(10000個)ナベ1.4M1.4十字穴亜鉛黒0.3
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
42625931M1.4×1.51箱(10000個)ナベ1.5M1.4十字穴亜鉛黒0.3
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
42625965M1.4×2.01箱(10000個)ナベ2M1.4十字穴亜鉛黒0.3
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
42626001M1.4×3.01箱(10000個)ナベ3M1.4十字穴亜鉛黒0.3
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
42626035M1.4×4.01箱(10000個)ナベ4M1.4十字穴亜鉛黒0.3
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
42626053M1.4×5.01箱(10000個)ナベ5M1.4十字穴亜鉛黒0.3
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
42626071M1.4×6.01箱(10000個)ナベ6M1.4十字穴亜鉛黒0.3
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
42626096M1.4×8.01箱(5000個)ナベ8M1.4十字穴亜鉛黒0.3
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
42626114M1.4×12.01箱(5000個)ナベ12M1.4十字穴亜鉛黒0.3
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
42626202M1.6×6.01箱(5000個)ナベ6M1.6十字穴亜鉛黒0.35
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
42626211M1.6×8.01箱(5000個)ナベ8M1.6十字穴亜鉛黒0.35
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
42626227M1.6×10.01箱(5000個)ナベ10M1.6十字穴亜鉛黒0.35
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
42626254M1.7×1.61箱(10000個)ナベ1.6M1.7十字穴亜鉛黒0.35
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
42626263M1.7×1.81箱(10000個)ナベ1.8M1.7十字穴亜鉛黒0.35
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
42626272M1.7×2.01箱(10000個)ナベ2M1.7十字穴亜鉛黒0.35
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
42626297M1.7×2.51箱(10000個)ナベ2.5M1.7十字穴亜鉛黒0.35
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
42626324M1.7×3.51箱(10000個)ナベ3.5M1.7十字穴亜鉛黒0.35
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
42626333M1.7×4.01箱(10000個)ナベ4M1.7十字穴亜鉛黒0.35
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
42626394M1.7×8.01箱(5000個)ナベ8M1.7十字穴亜鉛黒0.35
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
42626437M1.7×14.01箱(5000個)ナベ14M1.7十字穴亜鉛黒0.35
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
42626464M2.0×2.01箱(10000個)ナベ2M2.0十字穴亜鉛黒0.4
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
42626507M2.0×3.01箱(10000個)ナベ3M2.0十字穴亜鉛黒0.4
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
42626525M2.0×4.01箱(5000個)ナベ4M2.0十字穴亜鉛黒0.4
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
42626534M2.0×4.51箱(5000個)ナベ4.5M2.0十字穴亜鉛黒0.4
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
42626543M2.0×5.01箱(5000個)ナベ5M2.0十字穴亜鉛黒0.4
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
42626561M2.0×6.01箱(5000個)ナベ6M2.0十字穴亜鉛黒0.4
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
42626577M2.0×7.01箱(5000個)ナベ7M2.0十字穴亜鉛黒0.4
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
42626586M2.0×8.01箱(5000個)ナベ8M2.0十字穴亜鉛黒0.4
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
42626631M2.0×14.01箱(3000個)ナベ14M2.0十字穴亜鉛黒0.4
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
42626832M1.0×3.01箱(1000個)ナベ3M1.0十字穴亜鉛黒0.25
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
42626841M1.0×4.01箱(1000個)ナベ4M1.0十字穴亜鉛黒0.25
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
42626857M1.0×5.01箱(1000個)ナベ5M1.0十字穴亜鉛黒0.25
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
42626866M1.2×2.01箱(1000個)ナベ2M1.2十字穴亜鉛黒0.25
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
42626875M1.2×3.01箱(1000個)ナベ3M1.2十字穴亜鉛黒0.25
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
42626884M1.2×4.01箱(1000個)ナベ4M1.2十字穴亜鉛黒0.25
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
42626893M1.2×5.01箱(1000個)ナベ5M1.2十字穴亜鉛黒0.25
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
42626902M1.4×1.41箱(1000個)ナベ1.4M1.4十字穴亜鉛黒0.3
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
42626911M1.4×1.51箱(1000個)ナベ1.5M1.4十字穴亜鉛黒0.3
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
42626936M1.4×2.01箱(1000個)ナベ2M1.4十字穴亜鉛黒0.3
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
42626954M1.4×2.51箱(1000個)ナベ2.5M1.4十字穴亜鉛黒0.3
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
42626972M1.4×3.01箱(1000個)ナベ3M1.4十字穴亜鉛黒0.3
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
42626981M1.4×3.21箱(1000個)ナベ3.2M1.4十字穴亜鉛黒0.3
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
42626997M1.4×3.51箱(1000個)ナベ3.5M1.4十字穴亜鉛黒0.3
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42627006
2022-01-27
用途: 金属模型の製作
でんてつ工房

ネジ径や長さが非常に幅広くラインアップされているので、ちょうどいいサイズのものを選べて助かっています。そこそこの量を使うので、多すぎずかつ少なすぎず買いやすい量で安価に提供されているのもうれしいです。

対象商品 : 42626866
2017-05-31
用途: 鉄道模型の組み立て
株式会社アスターホビー

小さなビスですが、仕上も良くて満足しています。
次回も購入する予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
83:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする