曜日別特売

(+)0番1種皿小ねじ(黄銅/ニッケル)(小箱)

(+)0番1種皿小ねじ(黄銅/ニッケル)(小箱) - 大阪魂(+)0番1種皿小ねじ(黄銅/ニッケル)(小箱) - 大阪魂(+)0番1種皿小ねじ(黄銅/ニッケル)(小箱) - 大阪魂(+)0番1種皿小ねじ(黄銅/ニッケル)(小箱) - 大阪魂(+)0番1種皿小ねじ(黄銅/ニッケル)(小箱) - 大阪魂(+)0番1種皿小ねじ(黄銅/ニッケル)(小箱) - 大阪魂
(4件のレビュー)
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
頭部形状
長さ(mm)
ねじの呼び
穴の形状
表面処理
ねじピッチ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42628826M1.4×2.01箱(5000個)黄銅2M1.4十字穴ニッケル0.3
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
42628835M1.4×3.01箱(5000個)黄銅3M1.4十字穴ニッケル0.3
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
42628844M1.4×4.01箱(5000個)黄銅4M1.4十字穴ニッケル0.3
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
42628853M1.4×5.01箱(5000個)黄銅5M1.4十字穴ニッケル0.3
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
42628862M1.4×6.01箱(5000個)黄銅6M1.4十字穴ニッケル0.3
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
42628871M1.4×8.01箱(5000個)黄銅8M1.4十字穴ニッケル0.3
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
42628887M1.4×10.01箱(5000個)黄銅10M1.4十字穴ニッケル0.3
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
42628896M1.6×3.01箱(5000個)黄銅3M1.6十字穴ニッケル0.35
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
42628905M1.6×4.01箱(5000個)黄銅4M1.6十字穴ニッケル0.35
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
42628914M1.6×5.01箱(5000個)黄銅5M1.6十字穴ニッケル0.35
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
42628923M1.6×6.01箱(5000個)黄銅6M1.6十字穴ニッケル0.35
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
42628932M1.6×8.01箱(5000個)黄銅8M1.6十字穴ニッケル0.35
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
42628941M1.6×10.01箱(5000個)黄銅10M1.6十字穴ニッケル0.35
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
42628957M1.7×3.01箱(5000個)黄銅3M1.7十字穴ニッケル0.35
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
42628966M1.7×4.01箱(5000個)黄銅4M1.7十字穴ニッケル0.35
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
42628975M1.7×5.01箱(5000個)黄銅5M1.7十字穴ニッケル0.35
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
42628984M1.7×6.01箱(5000個)黄銅6M1.7十字穴ニッケル0.35
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
42628993M1.4×2.01箱(100個)黄銅2M1.4十字穴ニッケル0.3
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
42629002M1.4×3.01箱(100個)黄銅3M1.4十字穴ニッケル0.3
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
42629011M1.4×4.01箱(100個)黄銅4M1.4十字穴ニッケル0.3
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
42629027M1.4×5.01箱(100個)黄銅5M1.4十字穴ニッケル0.3
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
42629036M1.4×6.01箱(100個)黄銅6M1.4十字穴ニッケル0.3
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
42629045M1.4×8.01箱(100個)黄銅8M1.4十字穴ニッケル0.3
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
42629054M1.4×10.01箱(100個)黄銅10M1.4十字穴ニッケル0.3
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
42629063M1.6×3.01箱(100個)黄銅3M1.6十字穴ニッケル0.35
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
42629072M1.6×4.01箱(100個)黄銅4M1.6十字穴ニッケル0.35
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
42629081M1.6×5.01箱(100個)黄銅5M1.6十字穴ニッケル0.35
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
42629097M1.6×6.01箱(100個)黄銅6M1.6十字穴ニッケル0.35
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
42629106M1.6×8.01箱(100個)黄銅8M1.6十字穴ニッケル0.35
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
42629115M1.6×10.01箱(100個)黄銅10M1.6十字穴ニッケル0.35
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
42629124M1.7×2.01箱(100個)黄銅2M1.7十字穴ニッケル0.35
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
42629133M1.7×3.01箱(100個)黄銅3M1.7十字穴ニッケル0.35
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
42629142M1.7×4.01箱(100個)黄銅4M1.7十字穴ニッケル0.35
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
42629151M1.7×5.01箱(100個)黄銅5M1.7十字穴ニッケル0.35
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
42629167M1.7×6.01箱(100個)黄銅6M1.7十字穴ニッケル0.35
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
42629176M1.7×8.01箱(100個)黄銅8M1.7十字穴ニッケル0.35
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
44939167M1.2×5.01箱(5000個)黄銅5.0M1.2十字穴ニッケル-
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
44939176M1.6×2.01箱(5000個)黄銅2.0M1.6十字穴ニッケル0.35
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44939185M1.7×8.01箱(5000個)黄銅8.0M1.7十字穴ニッケル0.35
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42629133
2021-12-20
用途: 小型電子機器の補修
コスモソリューションサービス業

小型の電子機器の外装に使用します。ネジを紛失したときの補充用として使用します。品質は問題ありません。

対象商品 : 42629081
2014-03-21
用途: 小型RC電動ヘリの製作・メンテナンス

この様な マイクロネジはホームセンターでは見つからないので モノタロウさん で見つかって大変良かったです。

対象商品 : 42629081
2014-03-20
用途: 小型RCヘリの組立・メンテナンスに

このサイズ(M1.6x5.0mm)の鉄/ニッケルメッキのものを探していたのですが 黄銅製しか見当たらなかったので これを購入してみました。これは磁石に付かないので 細かい所にネジ締め するのが大変でした 強度的にわ問題無かったのですが 鉄製の物(ドライバー先端にひ付くので)があればよかった と感じています。

対象商品 : 42629081
2014-03-16
用途: 模型の製作に。

材質が黄銅なので、ドライバー(先端 磁化品)にくっつかないので苦労しました。
このような 小いさなネジなので鉄/ニッケル製を探したのですが このサイズのものが見つかりませんでした。

MonotaROからの回答

下記商品がございます。申し訳ございませんが
M1.6×5.0は取り扱いございません。
(+)0番1種皿小ねじ(鉄/ニッケル)(パック品)
http://www.monotaro.com/g/00488138/
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3121:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする