大阪魂
(+)0番1種皿小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
全90種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M1.4
M1.6
M1.7
M2.0
M2.5
M2.6
ねじピッチ(mm)
0.3
0.35
0.4
0.45
長さ(mm)
選択してください
1.5
1.6
1.8
2
2.2
2.5
2.8
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
7.0
7
8
8.0
9
10
10.0
内容量
1箱(1000個)
1箱(5000個)
1箱(10000個)
90種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42630226
M1.4×1.5
1箱(10000個)
M1.4
0.3
1.5
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42630235
M1.4×1.6
1箱(10000個)
M1.4
0.3
1.6
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42630244
M1.4×1.8
1箱(10000個)
M1.4
0.3
1.8
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42630253
M1.4×2.0
1箱(10000個)
M1.4
0.3
2
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42630262
M1.4×2.5
1箱(10000個)
M1.4
0.3
2.5
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42630271
M1.4×3.0
1箱(10000個)
M1.4
0.3
3
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42630287
M1.4×3.5
1箱(10000個)
M1.4
0.3
3.5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42630296
M1.4×4.0
1箱(10000個)
M1.4
0.3
4
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42630305
M1.4×5.0
1箱(10000個)
M1.4
0.3
5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42630314
M1.4×6.0
1箱(10000個)
M1.4
0.3
6
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42630323
M1.4×8.0
1箱(5000個)
M1.4
0.3
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42630332
M1.6×2.0
1箱(10000個)
M1.6
0.35
2
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42630341
M1.6×2.2
1箱(10000個)
M1.6
0.35
2.2
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42630357
M1.6×2.5
1箱(10000個)
M1.6
0.35
2.5
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42630366
M1.6×3.0
1箱(10000個)
M1.6
0.35
3
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42630375
M1.6×3.5
1箱(10000個)
M1.6
0.35
3.5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42630384
M1.6×4.0
1箱(10000個)
M1.6
0.35
4
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42630393
M1.6×5.0
1箱(10000個)
M1.6
0.35
5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42630402
M1.6×6.0
1箱(5000個)
M1.6
0.35
6
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42630411
M1.6×8.0
1箱(5000個)
M1.6
0.35
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42630427
M1.7×2.0
1箱(10000個)
M1.7
0.35
2
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42630436
M1.7×2.5
1箱(10000個)
M1.7
0.35
2.5
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42630445
M1.7×3.0
1箱(10000個)
M1.7
0.35
3
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42630454
M1.7×3.5
1箱(10000個)
M1.7
0.35
3.5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42630463
M1.7×4.0
1箱(10000個)
M1.7
0.35
4
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42630472
M1.7×4.5
1箱(10000個)
M1.7
0.35
4.5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42630481
M1.7×5.0
1箱(10000個)
M1.7
0.35
5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42630497
M1.7×6.0
1箱(5000個)
M1.7
0.35
6
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42630506
M1.7×10.0
1箱(5000個)
M1.7
0.35
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42630515
M2.0×2.0
1箱(10000個)
M2.0
0.4
2
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42630524
M2.0×2.2
1箱(10000個)
M2.0
0.4
2.2
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42630533
M2.0×2.5
1箱(10000個)
M2.0
0.4
2.5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42630542
M2.0×2.8
1箱(10000個)
M2.0
0.4
2.8
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42630551
M2.0×3.0
1箱(10000個)
M2.0
0.4
3
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42630567
M2.0×3.5
1箱(10000個)
M2.0
0.4
3.5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42630576
M2.0×4.0
1箱(5000個)
M2.0
0.4
4
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42630585
M2.0×4.5
1箱(5000個)
M2.0
0.4
4.5
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42630594
M2.0×5.0
1箱(5000個)
M2.0
0.4
5
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42630603
M2.0×5.5
1箱(5000個)
M2.0
0.4
5.5
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42630612
M2.0×6.0
1箱(5000個)
M2.0
0.4
6
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42630621
M2.0×7.0
1箱(5000個)
M2.0
0.4
7
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42630637
M2.0×8.0
1箱(5000個)
M2.0
0.4
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42630646
M2.0×9.0
1箱(5000個)
M2.0
0.4
9
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42630655
M2.0×10.0
1箱(5000個)
M2.0
0.4
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42630664
M2.5×3.0
1箱(5000個)
M2.5
0.45
3
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42630673
M2.5×5.0
1箱(5000個)
M2.5
0.45
5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42630682
M2.5×6.0
1箱(5000個)
M2.5
0.45
6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42630691
M2.6×3.0
1箱(5000個)
M2.6
0.45
3
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42630707
M2.6×4.0
1箱(5000個)
M2.6
0.45
4
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42630716
M2.6×5.0
1箱(5000個)
M2.6
0.45
5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ