大阪魂
(+)0番2種Bタイプナベ(鉄/3価ブラック)(小箱)
色
黒
寸法R(mm)
(最大)0.20
全19種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
3
3.5
4
4.5
5
6
8
ねじの呼び
M1.4
M1.6
M1.7
M2.0
ねじピッチ(mm)
0.45
0.5
0.6
内容量
1箱(5000個)
1箱(10000個)
19種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
材質
頭部形状
長さ(mm)
ねじの呼び
穴の形状
表面処理
ねじピッチ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42633367
M1.4×3.0
1箱(10000個)
鉄
ナベ
3
M1.4
十字穴
3価ブラック
0.45
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42633376
M1.4×5.0
1箱(10000個)
鉄
ナベ
5
M1.4
十字穴
3価ブラック
0.45
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42633385
M1.4×6.0
1箱(5000個)
鉄
ナベ
6
M1.4
十字穴
3価ブラック
0.45
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42633394
M1.6×3.0
1箱(10000個)
鉄
ナベ
3
M1.6
十字穴
3価ブラック
0.5
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42633403
M1.6×4.0
1箱(10000個)
鉄
ナベ
4
M1.6
十字穴
3価ブラック
0.5
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42633412
M1.6×4.5
1箱(10000個)
鉄
ナベ
4.5
M1.6
十字穴
3価ブラック
0.5
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42633421
M1.6×5.0
1箱(10000個)
鉄
ナベ
5
M1.6
十字穴
3価ブラック
0.5
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42633446
M1.7×3.5
1箱(10000個)
鉄
ナベ
3.5
M1.7
十字穴
3価ブラック
0.5
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42633455
M1.7×4.0
1箱(10000個)
鉄
ナベ
4
M1.7
十字穴
3価ブラック
0.5
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42633464
M1.7×4.5
1箱(10000個)
鉄
ナベ
4.5
M1.7
十字穴
3価ブラック
0.5
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42633473
M1.7×5.0
1箱(10000個)
鉄
ナベ
5
M1.7
十字穴
3価ブラック
0.5
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42633507
M2.0×4.0
1箱(5000個)
鉄
ナベ
4
M2.0
十字穴
3価ブラック
0.6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42633516
M2.0×4.5
1箱(5000個)
鉄
ナベ
4.5
M2.0
十字穴
3価ブラック
0.6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42633525
M2.0×5.0
1箱(5000個)
鉄
ナベ
5
M2.0
十字穴
3価ブラック
0.6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42633534
M2.0×6.0
1箱(5000個)
鉄
ナベ
6
M2.0
十字穴
3価ブラック
0.6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42633543
M2.0×8.0
1箱(5000個)
鉄
ナベ
8
M2.0
十字穴
3価ブラック
0.6
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42633437
M1.6×6.0
1箱(5000個)
鉄
ナベ
6
M1.6
十字穴
3価ブラック
0.5
取扱い終了
返品不可
42633482
M1.7×6.0
1箱(5000個)
鉄
ナベ
6
M1.7
十字穴
3価ブラック
0.5
取扱い終了
返品不可
42633491
M1.7×8.0
1箱(5000個)
鉄
ナベ
8
M1.7
十字穴
3価ブラック
0.5
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください