大阪魂
(+)0番2種Pタイプナベ(鉄/3価ブラック)(小箱)
色
黒
寸法R(mm)
(最大)0.20
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
頭部形状
長さ(mm)
ねじの呼び
穴の形状
表面処理
ねじピッチ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42633674
M1.6×4.0
1箱(10000個)
鉄
ナベ
4
M1.6
十字穴
3価ブラック
0.64
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42633683
M1.6×4.5
1箱(10000個)
鉄
ナベ
4.5
M1.6
十字穴
3価ブラック
0.64
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42633692
M1.6×5.0
1箱(10000個)
鉄
ナベ
5
M1.6
十字穴
3価ブラック
0.64
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42633701
M1.6×8.0
1箱(5000個)
鉄
ナベ
8
M1.6
十字穴
3価ブラック
0.64
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42633717
M1.7×2.0
1箱(10000個)
鉄
ナベ
2
M1.7
十字穴
3価ブラック
0.64
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42633726
M1.7×4.0
1箱(10000個)
鉄
ナベ
4
M1.7
十字穴
3価ブラック
0.64
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42633735
M1.7×4.5
1箱(10000個)
鉄
ナベ
4.5
M1.7
十字穴
3価ブラック
0.64
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42633744
M1.7×5.0
1箱(10000個)
鉄
ナベ
5
M1.7
十字穴
3価ブラック
0.64
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42633753
M1.7×6.0
1箱(5000個)
鉄
ナベ
6
M1.7
十字穴
3価ブラック
0.64
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42633762
M1.7×8.0
1箱(5000個)
鉄
ナベ
8
M1.7
十字穴
3価ブラック
0.64
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42633771
M2.0×3.5
1箱(10000個)
鉄
ナベ
3.5
M2.0
十字穴
3価ブラック
0.79
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42633787
M2.0×4.0
1箱(5000個)
鉄
ナベ
4
M2.0
十字穴
3価ブラック
0.79
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42633796
M2.0×4.5
1箱(5000個)
鉄
ナベ
4.5
M2.0
十字穴
3価ブラック
0.79
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42633805
M2.0×5.0
1箱(5000個)
鉄
ナベ
5
M2.0
十字穴
3価ブラック
0.79
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42633814
M2.0×6.0
1箱(5000個)
鉄
ナベ
6
M2.0
十字穴
3価ブラック
0.79
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42633823
M2.0×8.0
1箱(5000個)
鉄
ナベ
8
M2.0
十字穴
3価ブラック
0.79
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42633832
M2.0×12.0
1箱(5000個)
鉄
ナベ
12
M2.0
十字穴
3価ブラック
0.79
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください