大阪魂
(+)0番3種Bタイプナベ(ステンレス)(小箱)
材質
ステンレス
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
34
件中 1~34件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42637131
M1.4×3.0
1箱(2000個)
M1.4
0.45
3
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42637156
M1.4×4.0
1箱(2000個)
M1.4
0.45
4
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42637165
M1.4×5.0
1箱(2000個)
M1.4
0.45
5
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42637174
M1.4×6.0
1箱(2000個)
M1.4
0.45
6
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42637183
M1.7×3.0
1箱(2000個)
M1.7
0.5
3
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42637192
M1.7×3.5
1箱(2000個)
M1.7
0.5
3.5
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42637201
M1.7×4.0
1箱(2000個)
M1.7
0.5
4
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42637217
M1.7×5.0
1箱(2000個)
M1.7
0.5
5
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42637226
M1.7×6.0
1箱(2000個)
M1.7
0.5
6
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42637235
M1.7×8.0
1箱(2000個)
M1.7
0.5
8
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42637244
M2.0×3.0
1箱(2000個)
M2.0
0.6
3
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42637271
M2.0×5.0
1箱(2000個)
M2.0
0.6
5
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42637287
M2.0×6.0
1箱(2000個)
M2.0
0.6
6
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42637296
M2.0×7.0
1箱(2000個)
M2.0
0.6
7
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42637305
M1.4×3.0
1箱(100個)
M1.4
0.3
3
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42637314
M1.4×3.5
1箱(100個)
M1.4
0.3
3.5
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42637323
M1.4×4.0
1箱(100個)
M1.4
0.3
4
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42637332
M1.4×5.0
1箱(100個)
M1.4
0.3
5
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42637341
M1.4×6.0
1箱(100個)
M1.4
0.3
6
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42637357
M1.7×3.0
1箱(100個)
M1.7
0.35
3
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42637366
M1.7×3.5
1箱(100個)
M1.7
0.35
3.5
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42637375
M1.7×4.0
1箱(100個)
M1.7
0.35
4
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42637384
M1.7×5.0
1箱(100個)
M1.7
0.35
5
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42637393
M1.7×6.0
1箱(100個)
M1.7
0.35
6
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42637402
M1.7×8.0
1箱(100個)
M1.7
0.35
8
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42637411
M2.0×3.0
1箱(100個)
M2.0
0.4
3
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42637427
M2.0×3.5
1箱(100個)
M2.0
0.4
3.5
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42637445
M2.0×5.0
1箱(100個)
M2.0
0.4
5
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42637454
M2.0×6.0
1箱(100個)
M2.0
0.4
6
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42637463
M2.0×7.0
1箱(100個)
M2.0
0.4
7
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42637147
M1.4×3.5
1箱(2000個)
M1.4
0.45
3.5
取扱い終了
返品不可
42637253
M2.0×3.5
1箱(2000個)
M2.0
0.6
3.5
取扱い終了
返品不可
42637262
M2.0×4.0
1箱(2000個)
M2.0
0.6
4
取扱い終了
返品不可
42637436
M2.0×4.0
1箱(100個)
M2.0
0.4
4
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください