大阪魂
(+)0番3種Bタイプナベ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
37
件中 1~37件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42637743
M1.4×3.0
1箱(10000個)
M1.4
0.45
3
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42637752
M1.4×3.5
1箱(10000個)
M1.4
0.45
3.5
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42637761
M1.4×4.0
1箱(10000個)
M1.4
0.45
4
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42637777
M1.4×5.0
1箱(10000個)
M1.4
0.45
5
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42637786
M1.4×6.0
1箱(5000個)
M1.4
0.45
6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42637795
M1.6×3.0
1箱(10000個)
M1.6
0.5
3
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42637804
M1.6×3.5
1箱(10000個)
M1.6
0.5
3.5
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42637813
M1.6×4.0
1箱(10000個)
M1.6
0.5
4
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42637822
M1.6×5.0
1箱(10000個)
M1.6
0.5
5
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42637831
M1.6×6.0
1箱(5000個)
M1.6
0.5
6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42637847
M1.6×8.0
1箱(5000個)
M1.6
0.5
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42637856
M1.7×2.5
1箱(10000個)
M1.7
0.5
2.5
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42637865
M1.7×3.0
1箱(10000個)
M1.7
0.5
3
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42637874
M1.7×3.5
1箱(10000個)
M1.7
0.5
3.5
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42637883
M1.7×4.0
1箱(10000個)
M1.7
0.5
4
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42637892
M1.7×5.0
1箱(10000個)
M1.7
0.5
5
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42637901
M1.7×6.0
1箱(5000個)
M1.7
0.5
6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42637917
M1.7×8.0
1箱(5000個)
M1.7
0.5
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42637926
M2.0×3.0
1箱(10000個)
M2.0
0.6
3
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42637935
M2.0×4.0
1箱(5000個)
M2.0
0.6
4
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42637944
M2.0×5.0
1箱(5000個)
M2.0
0.6
5
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42637953
M2.0×6.0
1箱(5000個)
M2.0
0.6
6
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42637962
M2.0×8.0
1箱(5000個)
M2.0
0.6
8
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42637971
M1.4×3.0
1箱(1000個)
M1.4
0.3
3
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42637987
M1.4×4.0
1箱(1000個)
M1.4
0.3
4
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42637996
M1.6×4.0
1箱(1000個)
M1.6
0.35
4
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42638005
M1.6×8.0
1箱(1000個)
M1.6
0.35
8
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42638014
M1.7×2.5
1箱(1000個)
M1.7
0.35
2.5
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42638023
M1.7×3.0
1箱(1000個)
M1.7
0.35
3
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42638032
M1.7×3.5
1箱(1000個)
M1.7
0.35
3.5
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42638041
M1.7×6.0
1箱(1000個)
M1.7
0.35
6
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42638057
M1.7×8.0
1箱(1000個)
M1.7
0.35
8
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42638066
M2.0×3.0
1箱(1000個)
M2.0
0.4
3
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42638075
M2.0×4.0
1箱(1000個)
M2.0
0.4
4
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42638084
M2.0×8.0
1箱(1000個)
M2.0
0.4
8
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44948032
M1.4×8.0
1箱(5000個)
M1.4
0.45
8.0
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44948041
M2.0×10.0
1箱(5000個)
M2.0
0.6
10.0
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください