大阪魂
(+)0番3種Bタイプナベ(鉄/亜鉛黒)(小箱)
材質
鉄
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42638687
M2.0×6.0
1箱(5000個)
M2.0
0.6
6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
52日以内出荷
返品不可
42638705
M2.0×10.0
1箱(5000個)
M2.0
0.6
10
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42638477
M1.4×3.0
1箱(10000個)
M1.4
0.45
3
取扱い終了
返品不可
42638486
M1.4×3.5
1箱(10000個)
M1.4
0.45
3.5
取扱い終了
返品不可
42638495
M1.4×4.0
1箱(10000個)
M1.4
0.45
4
取扱い終了
返品不可
42638504
M1.4×5.0
1箱(10000個)
M1.4
0.45
5
取扱い終了
返品不可
42638513
M1.4×6.0
1箱(5000個)
M1.4
0.45
6
取扱い終了
返品不可
42638522
M1.4×8.0
1箱(5000個)
M1.4
0.45
8
取扱い終了
返品不可
42638531
M1.6×3.0
1箱(10000個)
M1.6
0.5
3
取扱い終了
返品不可
42638547
M1.6×3.5
1箱(10000個)
M1.6
0.5
3.5
取扱い終了
返品不可
42638556
M1.6×4.0
1箱(10000個)
M1.6
0.5
4
取扱い終了
返品不可
42638565
M1.6×5.0
1箱(10000個)
M1.6
0.5
5
取扱い終了
返品不可
42638574
M1.6×8.0
1箱(5000個)
M1.6
0.5
8
取扱い終了
返品不可
42638583
M1.7×2.5
1箱(10000個)
M1.7
0.5
2.5
取扱い終了
返品不可
42638592
M1.7×3.0
1箱(10000個)
M1.7
0.5
3
取扱い終了
返品不可
42638601
M1.7×3.5
1箱(10000個)
M1.7
0.5
3.5
取扱い終了
返品不可
42638617
M1.7×4.0
1箱(10000個)
M1.7
0.5
4
取扱い終了
返品不可
42638626
M1.7×5.0
1箱(10000個)
M1.7
0.5
5
取扱い終了
返品不可
42638635
M1.7×6.0
1箱(5000個)
M1.7
0.5
6
取扱い終了
返品不可
42638644
M1.7×8.0
1箱(5000個)
M1.7
0.5
8
取扱い終了
返品不可
42638653
M2.0×3.0
1箱(10000個)
M2.0
0.6
3
取扱い終了
返品不可
42638662
M2.0×4.0
1箱(5000個)
M2.0
0.6
4
取扱い終了
返品不可
42638671
M2.0×5.0
1箱(5000個)
M2.0
0.6
5
取扱い終了
返品不可
42638696
M2.0×8.0
1箱(5000個)
M2.0
0.6
8
取扱い終了
返品不可
42638714
M1.4×3.0
1箱(1000個)
M1.4
0.3
3
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください