大阪魂
(+)0番3種Bタイプ皿(鉄/ニッケル)(小箱)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
頭部形状
長さ(mm)
ねじの呼び
穴の形状
表面処理
ねじピッチ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42638854
M1.7×4.0
1箱(10000個)
鉄
皿
4
M1.7
十字穴
ニッケル
0.5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42638863
M1.7×8.0
1箱(5000個)
鉄
皿
8
M1.7
十字穴
ニッケル
0.5
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42638872
M2.0×8.0
1箱(5000個)
鉄
皿
8
M2.0
十字穴
ニッケル
0.6
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください