大阪魂
(+)0番3種Bタイプ皿(鉄/亜鉛黒)(小箱)
材質
鉄
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42638881
M1.4×5.0
1箱(10000個)
M1.4
0.45
5
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42638994
M1.4×5.0
1箱(1000個)
M1.4
0.3
5
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42638897
M1.7×3.0
1箱(10000個)
M1.7
0.5
3
取扱い終了
返品不可
42638906
M1.7×3.5
1箱(10000個)
M1.7
0.5
3.5
取扱い終了
返品不可
42638915
M1.7×4.0
1箱(10000個)
M1.7
0.5
4
取扱い終了
返品不可
42638924
M1.7×5.0
1箱(10000個)
M1.7
0.5
5
取扱い終了
返品不可
42638933
M1.7×6.0
1箱(5000個)
M1.7
0.5
6
取扱い終了
返品不可
42638942
M2.0×3.5
1箱(10000個)
M2.0
0.6
3.5
取扱い終了
返品不可
42638951
M2.0×4.0
1箱(5000個)
M2.0
0.6
4
取扱い終了
返品不可
42638967
M2.0×6.0
1箱(5000個)
M2.0
0.6
6
取扱い終了
返品不可
42638976
M2.0×8.0
1箱(5000個)
M2.0
0.6
8
取扱い終了
返品不可
42638985
M2.0×10.0
1箱(5000個)
M2.0
0.6
10
取扱い終了
返品不可
42639003
M2.0×4.0
1箱(1000個)
M2.0
0.4
4
取扱い終了
返品不可
44949667
M1.7×8.0
1箱(5000個)
M1.7
0.5
8.0
取扱い終了
返品不可
44949676
M2.0×5.0
1箱(5000個)
M2.0
0.6
5.0
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください