大阪魂
(+)0番3種Pタイプナベ(ステンレス)(小箱)
材質
ステンレス
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
全22種類を絞り込む
ねじの呼び
M1.7
M2.0
ねじピッチ(mm)
0.35
0.4
0.64
0.79
長さ(mm)
選択してください
3
3.5
4
5
6
7
内容量
1箱(100個)
1箱(2000個)
22種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42639012
M1.7×3.0
1箱(2000個)
M1.7
0.64
3
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42639037
M1.7×4.0
1箱(2000個)
M1.7
0.64
4
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42639046
M1.7×5.0
1箱(2000個)
M1.7
0.64
5
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42639055
M1.7×6.0
1箱(2000個)
M1.7
0.64
6
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42639082
M2.0×4.0
1箱(2000個)
M2.0
0.79
4
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42639091
M2.0×5.0
1箱(2000個)
M2.0
0.79
5
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42639107
M2.0×6.0
1箱(2000個)
M2.0
0.79
6
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42639116
M2.0×7.0
1箱(2000個)
M2.0
0.79
7
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42639125
M1.7×3.0
1箱(100個)
M1.7
0.35
3
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42639134
M1.7×3.5
1箱(100個)
M1.7
0.35
3.5
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42639143
M1.7×4.0
1箱(100個)
M1.7
0.35
4
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42639152
M1.7×5.0
1箱(100個)
M1.7
0.35
5
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42639161
M1.7×6.0
1箱(100個)
M1.7
0.64
6
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42639195
M2.0×4.0
1箱(100個)
M2.0
0.4
4
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42639204
M2.0×5.0
1箱(100個)
M2.0
0.4
5
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42639213
M2.0×6.0
1箱(100個)
M2.0
0.4
6
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42639222
M2.0×7.0
1箱(100個)
M2.0
0.4
7
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42639021
M1.7×3.5
1箱(2000個)
M1.7
0.64
3.5
取扱い終了
返品不可
42639064
M2.0×3.0
1箱(2000個)
M2.0
0.79
3
取扱い終了
返品不可
42639073
M2.0×3.5
1箱(2000個)
M2.0
0.79
3.5
取扱い終了
返品不可
42639177
M2.0×3.0
1箱(100個)
M2.0
0.4
3
取扱い終了
返品不可
42639186
M2.0×3.5
1箱(100個)
M2.0
0.4
3.5
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください