大阪魂
(+)0番3種Pタイプナベ(鉄/3価ブラック)(小箱)
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
34
件中 1~34件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42639247
M1.4×4.0
1箱(10000個)
M1.4
0.5
4
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42639256
M1.4×5.0
1箱(10000個)
M1.4
0.5
5
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42639265
M1.4×6.0
1箱(5000個)
M1.4
0.5
6
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42639274
M1.6×3.0
1箱(10000個)
M1.6
0.64
3
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42639283
M1.6×3.5
1箱(10000個)
M1.6
0.64
3.5
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42639292
M1.6×4.0
1箱(10000個)
M1.6
0.64
4
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42639301
M1.6×5.0
1箱(10000個)
M1.6
0.64
5
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42639317
M1.6×6.0
1箱(5000個)
M1.6
0.64
6
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42639326
M1.7×3.0
1箱(10000個)
M1.7
0.64
3
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42639335
M1.7×3.5
1箱(10000個)
M1.7
0.64
3.5
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42639344
M1.7×4.0
1箱(10000個)
M1.7
0.64
4
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42639353
M1.7×5.0
1箱(10000個)
M1.7
0.64
5
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42639362
M1.7×6.0
1箱(10000個)
M1.7
0.64
6
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42639371
M1.7×7.0
1箱(5000個)
M1.7
0.64
7
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42639387
M2.0×3.5
1箱(10000個)
M2.0
0.79
3.5
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42639396
M2.0×4.0
1箱(5000個)
M2.0
0.79
4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42639405
M2.0×5.0
1箱(5000個)
M2.0
0.79
5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42639414
M2.0×6.0
1箱(5000個)
M2.0
0.79
6
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42639423
M2.0×8.0
1箱(5000個)
M2.0
0.79
8
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42639432
M1.4×3.0
1箱(1000個)
M1.4
0.3
3
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42639441
M1.4×4.0
1箱(1000個)
M1.4
0.3
4
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42639457
M1.4×5.0
1箱(1000個)
M1.4
0.3
5
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42639466
M1.4×6.0
1箱(1000個)
M1.4
0.3
6
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42639475
M1.6×3.0
1箱(1000個)
M1.6
0.35
3
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42639484
M1.7×4.0
1箱(1000個)
M1.7
0.35
4
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42639493
M1.7×5.0
1箱(1000個)
M1.7
0.35
5
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42639502
M1.7×6.0
1箱(1000個)
M1.7
0.35
6
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42639511
M2.0×4.0
1箱(1000個)
M2.0
0.4
4
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42639527
M2.0×6.0
1箱(1000個)
M2.0
0.4
6
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42639536
M2.0×8.0
1箱(1000個)
M2.0
0.4
8
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44949913
M1.7×4.5
1箱(5000個)
M1.7
0.64
4.5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44949922
M2.0×3.0
1箱(10000個)
M2.0
0.79
3.0
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42639231
M1.4×3.0
1箱(10000個)
M1.4
0.5
3
取扱い終了
返品不可
44949904
M1.7×2.5
1箱(10000個)
M1.7
0.64
2.5
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください