大阪魂
(+)0番3種ナベ小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
116
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42641532
M1.4×1.5
1箱(10000個)
-
M1.4
0.3
1.5
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42641541
M1.4×1.6
1箱(10000個)
-
M1.4
0.3
1.6
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42641557
M1.4×1.8
1箱(10000個)
-
M1.4
0.3
1.8
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42641566
M1.4×2.0
1箱(10000個)
-
M1.4
0.3
2
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42641575
M1.4×2.2
1箱(10000個)
-
M1.4
0.3
2.2
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42641584
M1.4×2.5
1箱(10000個)
-
M1.4
0.3
2.5
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42641593
M1.4×3.0
1箱(10000個)
-
M1.4
0.3
3
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42641602
M1.4×3.5
1箱(10000個)
-
M1.4
0.3
3.5
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42641611
M1.4×4.0
1箱(10000個)
-
M1.4
0.3
4
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42641627
M1.4×4.5
1箱(10000個)
-
M1.4
0.3
4.5
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42641636
M1.4×5.0
1箱(10000個)
-
M1.4
0.3
5
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42641645
M1.4×5.5
1箱(10000個)
-
M1.4
0.3
5.5
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42641654
M1.4×6.0
1箱(10000個)
-
M1.4
0.3
6
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42641663
M1.4×7.0
1箱(10000個)
-
M1.4
0.3
7
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42641672
M1.4×8.0
1箱(5000個)
-
M1.4
0.3
8
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42641681
M1.4×10.0
1箱(5000個)
-
M1.4
0.3
10
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42641697
M1.4×12.0
1箱(5000個)
-
M1.4
0.3
12
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42641706
M1.6×2.0
1箱(10000個)
-
M1.6
0.35
2
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42641715
M1.6×2.5
1箱(10000個)
-
M1.6
0.35
2.5
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42641724
M1.6×3.0
1箱(10000個)
-
M1.6
0.35
3
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42641733
M1.6×3.5
1箱(10000個)
-
M1.6
0.35
3.5
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42641742
M1.6×4.0
1箱(10000個)
-
M1.6
0.35
4
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42641751
M1.6×4.5
1箱(10000個)
-
M1.6
0.35
4.5
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42641767
M1.6×5.0
1箱(10000個)
-
M1.6
0.35
5
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42641776
M1.6×6.0
1箱(5000個)
-
M1.6
0.35
6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42641785
M1.6×7.0
1箱(5000個)
-
M1.6
0.35
7
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42641794
M1.6×8.0
1箱(5000個)
-
M1.6
0.35
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42641803
M1.6×10.0
1箱(5000個)
-
M1.6
0.35
10
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42641812
M1.6×12.0
1箱(5000個)
-
M1.6
0.35
12
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42641821
M1.7×1.5
1箱(10000個)
-
M1.7
0.35
1.5
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42641837
M1.7×1.8
1箱(10000個)
-
M1.7
0.35
1.8
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42641846
M1.7×2.0
1箱(10000個)
-
M1.7
0.35
2
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42641855
M1.7×2.2
1箱(10000個)
-
M1.7
0.35
2.2
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42641864
M1.7×2.5
1箱(10000個)
-
M1.7
0.35
2.5
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42641873
M1.7×3.0
1箱(10000個)
-
M1.7
0.35
3
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42641882
M1.7×3.5
1箱(10000個)
-
M1.7
0.35
3.5
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42641891
M1.7×4.0
1箱(10000個)
-
M1.7
0.35
4
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42641907
M1.7×4.5
1箱(10000個)
-
M1.7
0.35
4.5
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42641916
M1.7×5.0
1箱(10000個)
-
M1.7
0.35
5
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42641925
M1.7×5.5
1箱(5000個)
-
M1.7
0.35
5.5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42641934
M1.7×6.0
1箱(5000個)
-
M1.7
0.35
6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42641943
M1.7×7.0
1箱(5000個)
-
M1.7
0.35
7
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42641952
M1.7×8.0
1箱(5000個)
-
M1.7
0.35
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42641961
M1.7×10.0
1箱(5000個)
-
M1.7
0.35
10
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42641977
M2.0×2.0
1箱(10000個)
-
M2.0
0.4
2
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42641986
M2.0×2.2
1箱(10000個)
-
M2.0
0.4
2.2
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42641995
M2.0×2.5
1箱(10000個)
-
M2.0
0.4
2.5
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42642004
M2.0×2.8
1箱(10000個)
-
M2.0
0.4
2.8
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42642013
M2.0×3.0
1箱(10000個)
-
M2.0
0.4
3
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42642022
M2.0×3.5
1箱(10000個)
-
M2.0
0.4
3.5
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ