大阪魂
(+)0番3種ナベ小ねじ(鉄/アロック3価ブラック)(小箱)
色
黒
寸法H(mm)
1
寸法D(mm)
3.5
寸法M(mm)
2.1
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
頭部形状
長さ(mm)
ねじの呼び
穴の形状
表面処理
ねじピッチ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42643571
M2.0×3.0
1箱(10000個)
鉄
ナベ
3
M2.0
十字穴
アロック3価ブラック
0.4
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42643587
M2.0×4.0
1箱(5000個)
鉄
ナベ
4
M2.0
十字穴
アロック3価ブラック
0.4
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42643596
M2.0×5.0
1箱(5000個)
鉄
ナベ
5
M2.0
十字穴
アロック3価ブラック
0.4
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください