大阪魂
(+)0番3種皿小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
全38種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
1.8
2
2.5
2.8
3
3.0
3.5
4
4.5
5
5.0
5.5
6
7.0
8
10
ねじの呼び
選択してください
M1.4
M1.6
M1.7
M2.0
M2.6
ねじピッチ(mm)
0.3
0.35
0.4
0.45
内容量
1箱(1000個)
1箱(5000個)
1箱(10000個)
38種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
材質
頭部形状
長さ(mm)
ねじの呼び
穴の形状
表面処理
ねじピッチ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42647647
M1.4×2.0
1箱(10000個)
鉄
皿
2
M1.4
十字穴
3価ホワイト
0.3
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42647656
M1.4×2.5
1箱(10000個)
鉄
皿
2.5
M1.4
十字穴
3価ホワイト
0.3
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42647665
M1.4×3.0
1箱(10000個)
鉄
皿
3
M1.4
十字穴
3価ホワイト
0.3
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42647674
M1.4×3.5
1箱(10000個)
鉄
皿
3.5
M1.4
十字穴
3価ホワイト
0.3
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42647683
M1.4×4.0
1箱(10000個)
鉄
皿
4
M1.4
十字穴
3価ホワイト
0.3
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42647692
M1.4×5.0
1箱(10000個)
鉄
皿
5
M1.4
十字穴
3価ホワイト
0.3
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42647701
M1.4×6.0
1箱(10000個)
鉄
皿
6
M1.4
十字穴
3価ホワイト
0.3
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42647717
M1.7×2.5
1箱(10000個)
鉄
皿
2.5
M1.7
十字穴
3価ホワイト
0.35
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42647726
M1.7×3.0
1箱(10000個)
鉄
皿
3
M1.7
十字穴
3価ホワイト
0.35
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42647735
M1.7×4.0
1箱(10000個)
鉄
皿
4
M1.7
十字穴
3価ホワイト
0.35
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42647744
M1.7×4.5
1箱(10000個)
鉄
皿
4.5
M1.7
十字穴
3価ホワイト
0.35
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42647753
M1.7×5.0
1箱(10000個)
鉄
皿
5
M1.7
十字穴
3価ホワイト
0.35
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42647762
M1.7×6.0
1箱(5000個)
鉄
皿
6
M1.7
十字穴
3価ホワイト
0.35
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42647771
M1.7×8.0
1箱(5000個)
鉄
皿
8
M1.7
十字穴
3価ホワイト
0.35
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42647787
M2.0×3.5
1箱(10000個)
鉄
皿
3.5
M2.0
十字穴
3価ホワイト
0.4
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42647796
M2.0×4.0
1箱(5000個)
鉄
皿
4
M2.0
十字穴
3価ホワイト
0.4
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42647805
M2.0×5.0
1箱(5000個)
鉄
皿
5
M2.0
十字穴
3価ホワイト
0.4
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42647814
M2.0×6.0
1箱(5000個)
鉄
皿
6
M2.0
十字穴
3価ホワイト
0.4
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42647823
M2.0×8.0
1箱(5000個)
鉄
皿
8
M2.0
十字穴
3価ホワイト
0.4
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42647832
M2.0×10.0
1箱(5000個)
鉄
皿
10
M2.0
十字穴
3価ホワイト
0.4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42647841
M2.6×4.0
1箱(5000個)
鉄
皿
4
M2.6
十字穴
3価ホワイト
0.45
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42647857
M2.6×5.0
1箱(5000個)
鉄
皿
5
M2.6
十字穴
3価ホワイト
0.45
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42647866
M2.6×6.0
1箱(5000個)
鉄
皿
6
M2.6
十字穴
3価ホワイト
0.45
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42647875
M1.4×4.0
1箱(1000個)
鉄
皿
4
M1.4
十字穴
3価ホワイト
0.3
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42647884
M2.0×5.0
1箱(1000個)
鉄
皿
5
M2.0
十字穴
3価ホワイト
0.4
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42647893
M2.6×4.0
1箱(1000個)
鉄
皿
4
M2.6
十字穴
3価ホワイト
0.45
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42647902
M2.6×5.0
1箱(1000個)
鉄
皿
5
M2.6
十字穴
3価ホワイト
0.45
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44956563
M1.6×5.0
1箱(10000個)
鉄
皿
5.0
M1.6
十字穴
3価ホワイト
0.35
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44956581
M1.7×3.5
1箱(10000個)
鉄
皿
3.5
M1.7
十字穴
3価ホワイト
0.35
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44956606
M2.0×2.5
1箱(10000個)
鉄
皿
2.5
M2.0
十字穴
3価ホワイト
0.4
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44956615
M2.0×2.8
1箱(10000個)
鉄
皿
2.8
M2.0
十字穴
3価ホワイト
0.4
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44956624
M2.0×3.0
1箱(10000個)
鉄
皿
3.0
M2.0
十字穴
3価ホワイト
0.4
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44956633
M2.0×4.5
1箱(5000個)
鉄
皿
4.5
M2.0
十字穴
3価ホワイト
0.4
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44956642
M2.0×5.5
1箱(5000個)
鉄
皿
5.5
M2.0
十字穴
3価ホワイト
0.4
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44956651
M2.0×7.0
1箱(5000個)
鉄
皿
7.0
M2.0
十字穴
3価ホワイト
0.4
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44956554
M1.4×1.8
1箱(10000個)
鉄
皿
1.8
M1.4
十字穴
3価ホワイト
0.3
取扱い終了
返品不可
44956572
M1.7×2.8
1箱(10000個)
鉄
皿
2.8
M1.7
十字穴
3価ホワイト
0.35
取扱い終了
返品不可
44956597
M1.7×7.0
1箱(5000個)
鉄
皿
7.0
M1.7
十字穴
3価ホワイト
0.35
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください