大阪魂
(+)0番3種皿小ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱)
材質
鉄
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
63
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42648426
M1.4×2.0
1箱(10000個)
M1.4
0.3
2
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42648444
M1.4×3.0
1箱(10000個)
M1.4
0.3
3
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42648462
M1.4×4.0
1箱(10000個)
M1.4
0.3
4
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
52日以内出荷
返品不可
42648584
M1.7×7.0
1箱(5000個)
M1.7
0.35
7
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42648751
M1.4×2.0
1箱(1000個)
M1.4
0.3
2
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42648776
M1.4×3.0
1箱(1000個)
M1.4
0.3
3
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42648803
M1.6×5.0
1箱(1000個)
M1.6
0.35
5
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42648846
M1.7×3.0
1箱(1000個)
M1.7
0.35
3
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42648891
M1.7×7.0
1箱(1000個)
M1.7
0.35
7
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42648934
M2.0×3.0
1箱(1000個)
M2.0
0.4
3
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42648943
M2.0×3.5
1箱(1000個)
M2.0
0.4
3.5
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42648952
M2.0×4.0
1箱(1000個)
M2.0
0.4
4
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42648977
M2.0×5.0
1箱(1000個)
M2.0
0.4
5
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42649004
M2.0×8.0
1箱(1000個)
M2.0
0.4
8
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42649022
M2.6×4.0
1箱(1000個)
M2.6
0.45
4
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42648435
M1.4×2.5
1箱(10000個)
M1.4
0.3
2.5
取扱い終了
返品不可
42648453
M1.4×3.5
1箱(10000個)
M1.4
0.3
3.5
取扱い終了
返品不可
42648471
M1.4×5.0
1箱(10000個)
M1.4
0.3
5
取扱い終了
返品不可
42648487
M1.4×6.0
1箱(10000個)
M1.4
0.3
6
取扱い終了
返品不可
42648496
M1.6×5.0
1箱(10000個)
M1.6
0.35
5
取扱い終了
返品不可
42648505
M1.7×2.5
1箱(10000個)
M1.7
0.35
2.5
取扱い終了
返品不可
42648514
M1.7×2.8
1箱(10000個)
M1.7
0.35
2.8
取扱い終了
返品不可
42648523
M1.7×3.0
1箱(10000個)
M1.7
0.35
3
取扱い終了
返品不可
42648532
M1.7×3.5
1箱(10000個)
M1.7
0.35
3.5
取扱い終了
返品不可
42648541
M1.7×4.0
1箱(10000個)
M1.7
0.35
4
取扱い終了
返品不可
42648557
M1.7×4.5
1箱(10000個)
M1.7
0.35
4.5
取扱い終了
返品不可
42648566
M1.7×5.0
1箱(10000個)
M1.7
0.35
5
取扱い終了
返品不可
42648575
M1.7×6.0
1箱(5000個)
M1.7
0.35
6
取扱い終了
返品不可
42648593
M1.7×8.0
1箱(5000個)
M1.7
0.35
8
取扱い終了
返品不可
42648602
M2.0×2.5
1箱(10000個)
M2.0
0.4
2.5
取扱い終了
返品不可
42648611
M2.0×2.8
1箱(10000個)
M2.0
0.4
2.8
取扱い終了
返品不可
42648627
M2.0×3.0
1箱(10000個)
M2.0
0.4
3
取扱い終了
返品不可
42648636
M2.0×3.5
1箱(10000個)
M2.0
0.4
3.5
取扱い終了
返品不可
42648645
M2.0×4.0
1箱(5000個)
M2.0
0.4
4
取扱い終了
返品不可
42648654
M2.0×4.5
1箱(5000個)
M2.0
0.4
4.5
取扱い終了
返品不可
42648663
M2.0×5.0
1箱(5000個)
M2.0
0.4
5
取扱い終了
返品不可
42648672
M2.0×5.5
1箱(5000個)
M2.0
0.4
5.5
取扱い終了
返品不可
42648681
M2.0×6.0
1箱(5000個)
M2.0
0.4
6
取扱い終了
返品不可
42648697
M2.0×7.0
1箱(5000個)
M2.0
0.4
7
取扱い終了
返品不可
42648706
M2.0×8.0
1箱(5000個)
M2.0
0.4
8
取扱い終了
返品不可
42648715
M2.0×10.0
1箱(5000個)
M2.0
0.4
10
取扱い終了
返品不可
42648724
M2.6×4.0
1箱(5000個)
M2.6
0.45
4
取扱い終了
返品不可
42648733
M2.6×5.0
1箱(5000個)
M2.6
0.45
5
取扱い終了
返品不可
42648742
M2.6×6.0
1箱(5000個)
M2.6
0.45
6
取扱い終了
返品不可
42648767
M1.4×2.5
1箱(1000個)
M1.4
0.3
2.5
取扱い終了
返品不可
42648785
M1.4×5.0
1箱(1000個)
M1.4
0.3
5
取扱い終了
返品不可
42648794
M1.4×6.0
1箱(1000個)
M1.4
0.3
6
取扱い終了
返品不可
42648812
M1.7×2.0
1箱(1000個)
M1.7
0.35
2
取扱い終了
返品不可
42648821
M1.7×2.5
1箱(1000個)
M1.7
0.35
2.5
取扱い終了
返品不可
42648837
M1.7×2.8
1箱(1000個)
M1.7
0.35
2.8
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ