大阪魂
(+)(カット付)コーススレッドラッパ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
ねじの呼び
M5.3
寸法d(mm)
5.3
長さ(mm)
120
材質
鉄
寸法S(mm)
63
寸法D(mm)
9
表面処理
3価ホワイト
内容量
1箱(100個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42649065
M5.3×120
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください