大阪魂
(+-)2条ねじナベ皿(鉄/3価ホワイト)(小箱)
(1件のレビュー)
材質
鉄
長さ(mm)
38
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
皿
ねじの呼び
M3.8
内容量
1箱(500個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42649363
M3.8×38
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください