大阪魂
(+)アリンコ皿(SUSXM-7)(小箱)
材質
SUSXM-7
ねじピッチ(mm)
0.7
頭部形状
皿
ねじの呼び
M4
全7種類を絞り込む
長さ(mm)
35
40
50
65
内容量
選択してください
1箱(35個)
1箱(40個)
1箱(50個)
1箱(60個)
1箱(65個)
1箱(70個)
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42649555
M4×35
1箱(70個)
35
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42649564
M4×40
1箱(65個)
40
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42649573
M4×50
1箱(60個)
50
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42649582
M5×65
1箱(40個)
65
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42649591
M6×40
1箱(50個)
40
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42649607
M6×50
1箱(40個)
50
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42649616
M6×65
1箱(35個)
65
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください