大阪魂
(+)アルコース皿(SUSXM-7)(小箱)
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
材質
SUSXM-7
寸法d(mm)
5.7
寸法S(mm)
40
寸法D(mm)
10
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42649643
M6×45
1箱(300個)
45
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42649652
M6×65
1箱(200個)
65
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください