曜日別特売

(+)コーススレッドフレ(SUSXM-7)(小箱)

(+)コーススレッドフレ(SUSXM-7)(小箱) - 大阪魂(+)コーススレッドフレ(SUSXM-7)(小箱) - 大阪魂
(1件のレビュー)
材質SUSXM-7寸法D(mm)7
全9種類を絞り込む
ねじの呼び
長さ(mm)
内容量
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
寸法d(mm)
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42649792M3.8×201箱(1300個)M3.83.820
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
42649801M3.8×251箱(1000個)M3.83.825
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
42649817M3.8×321箱(600個)M3.83.832
5,098
5,608(税込)
翌々日出荷
返品不可
42649826M3.8×381箱(500個)M3.83.838
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
42649835M3.8×411箱(500個)M3.83.841
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
42649844M3.8×571箱(300個)M3.83.857
4,098
4,508(税込)
翌々日出荷
返品不可
42649853M4.2×651箱(200個)M4.24.265
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
42649862M4.2×751箱(200個)M4.24.275
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
42649871M4.8×901箱(200個)M4.84.890
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42649844
2015-05-08
用途: ウッドデッキ作成用

ステンレスビス特有の舐めやすさも無く普通に使用できました。
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
3094:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする