大阪魂
(+)コーススレッドラッパ(SUS410/茶ブロンズ)(小箱)
ねじの呼び
M3.8
寸法d(mm)
3.8
長さ(mm)
45
材質
SUS410
寸法S(mm)
全ねじ
寸法D(mm)
8
表面処理
茶ブロンズ
内容量
1箱(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42649941
M3.8×45
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください