ヤマヒロ
(+)コーススレッドラッパ(タイプG)(鉄/クロメート)(小箱)
ねじの呼び
M5.5
寸法d(mm)
5.5
長さ(mm)
38
材質
鉄
寸法H(mm)
5
寸法S(mm)
全ねじ
寸法D(mm)
8
表面処理
クロメート
内容量
1箱(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42649957
M5.5×38
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください