大阪魂
(+)コーススレッドラッパ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
寸法d(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42650002
M3.8×25
1箱(1000個)
M3.8
3.8
25
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42650011
M3.8×28
1箱(1000個)
M3.8
3.8
28
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42650027
M3.8×32
1箱(1000個)
M3.8
3.8
32
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42650036
M3.8×38
1箱(700個)
M3.8
3.8
38
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42650045
M3.8×41
1箱(500個)
M3.8
3.8
41
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42650054
M3.8×45
1箱(500個)
M3.8
3.8
45
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42650063
M3.8×51
1箱(500個)
M3.8
3.8
51
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42650072
M3.8×57
1箱(400個)
M3.8
3.8
57
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42650081
M4.2×65
1箱(300個)
M4.2
4.2
65
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42650097
M4.2×75
1箱(200個)
M4.2
4.2
75
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42650106
M4.8×75
1箱(200個)
M4.8
4.8
75
取扱い終了
返品不可
42650115
M5.5×90
1箱(200個)
M5.5
5.5
90
取扱い終了
42650124
M5.5×100
1箱(150個)
M5.5
5.5
100
取扱い終了
返品不可
42650133
M5.5×120
1箱(120個)
M5.5
5.5
120
取扱い終了
返品不可
45034701
M5.3×240×63
1箱(100個)
M5.3
-
240
取扱い終了
返品不可
45034717
M5.3×250×63
1箱(100個)
M5.3
-
250
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください