大阪魂
(+)コーススレッドラッパ(鉄/パーカー)(小箱)
材質
鉄
表面処理
パーカー
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
寸法d(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42650151
M3.8×25
1箱(1000個)
M3.8
3.8
25
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42650167
M3.8×28
1箱(1000個)
M3.8
3.8
28
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42650176
M3.8×32
1箱(1000個)
M3.8
3.8
32
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42650185
M3.8×38
1箱(700個)
M3.8
3.8
38
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42650194
M3.8×41
1箱(500個)
M3.8
3.8
41
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42650203
M3.8×45
1箱(500個)
M3.8
3.8
45
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42650212
M3.8×51
1箱(500個)
M3.8
3.8
51
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42650221
M3.8×57
1箱(400個)
M3.8
3.8
57
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42650237
M4.2×65
1箱(300個)
M4.2
4.2
65
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42650246
M4.2×75
1箱(200個)
M4.2
4.2
75
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください