大阪魂
(+)コーススレッドラッパ(特寸)(鉄/3価ブラック)(小箱)
ねじの呼び
M3.8
長さ(mm)
51
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
内容量
1箱(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42650334
M3.8×51
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください