大阪魂
(+)スレンダービス(鉄/三価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
表面処理
三価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
寸法d(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42650894
M3.3×25
1箱(1400個)
M3.3
3.3
25
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42650903
M3.3×30
1箱(1300個)
M3.3
3.3
30
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42650912
M3.3×35
1箱(1200個)
M3.3
3.3
35
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
42650921
M3.3×40
1箱(1100個)
M3.3
3.3
40
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42650937
M3.3×45
1箱(1000個)
M3.3
3.3
45
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42650946
M3.3×50
1箱(800個)
M3.3
3.3
50
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42650955
M3.7×55
1箱(600個)
M3.7
3.7
55
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42650964
M3.7×60
1箱(500個)
M3.7
3.7
60
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42650973
M3.7×65
1箱(400個)
M3.7
3.7
65
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45035453
M3.7×70
1箱(350個)
M3.7
3.7
70
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45035462
M3.7×75
1箱(300個)
M3.7
3.7
75
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45035471
M3.9×90
1箱(200個)
M3.9
3.9
90
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください