大阪魂
(+)スレンダービス(鉄/ユニクロ)(小箱)
ねじの呼び
M3.3
寸法d(mm)
3.3
長さ(mm)
50
材質
鉄
寸法S(mm)
35
寸法D(mm)
6
表面処理
ユニクロ
内容量
1箱(800個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42650982
M3.3×50
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください